Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; PG9
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; PG9
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321090017
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.0900.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -30...120°C
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG9
Innendurchmesser: 12mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 12x1,5, 0-ring, 0-ring nbr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0647*
€ 0,1471*
1
€ 5,95*
ab € 0,299*
€ 0,469*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.