Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; schwarz
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321210017
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.2100.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -30...120°C
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG21
Innendurchmesser: 26mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.