Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; grün; -40÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; grün; -40÷200°C
O-ring Dichtung; FPM; Thk: 2mm; ØInn: 26mm; PG21; grün; -40÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321210021
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.2100.21 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...200°C
Dichtungsmaterial: FPM
Stopfbuchsengewinde: PG21
Innendurchmesser: 26mm
Korpusfarbe: grün
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 26x2 fpm, 0-ring, 0-ring fpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.