Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 55mm; PG48; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 55mm; PG48; schwarz
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 2mm; ØInn: 55mm; PG48; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321480017
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.4800.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -30...120°C
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG48
Innendurchmesser: 55mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 55x2 nbr, 0-ring, 0-ring nbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.