Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 43mm; M50; rot; -60÷250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 43mm; M50; rot; -60÷250°C
O-ring Dichtung; VMQ; Thk: 2mm; ØInn: 43mm; M50; rot; -60÷250°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1321500059
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.5000.59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...250°C
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: M50
Innendurchmesser: 43mm
Korpusfarbe: rot
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 43x2, 0-ring, silikon 0-ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.