Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 63mm; ØAußen: 72mm; M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 63mm; ØAußen: 72mm; M63
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2mm; ØInn: 63mm; ØAußen: 72mm; M63
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1325630059
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.325.6300.59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Stopfbuchsengewinde: M63
Außendurchmesser: 72mm
Innendurchmesser: 63mm
Stärke: 2mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,98*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 27,72*
€ 60,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.