Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Technische Abdichtungen
>
Dichtungen
>
Artikel
Dichtung; GFK; Thk: 1,5mm; ØInn: 17,5mm; ØAußen: 25,5mm; NPT3/8"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-HUMMEL-1326380070
Hersteller:
Hummel
Herst.-Nr.:
1.326.3800.70
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
HUMMEL
Betriebstemperatur:
-60...105°C
Dichtungsmaterial:
GFK
Stopfbuchsengewinde:
NPT3/8"
Außendurchmesser:
25,5mm
Innendurchmesser:
17,5mm
Stärke:
1,5mm
Montage Element-Typ:
Dichtung
... >
Lager 2805
>
Technische Abdichtungen
>
Dichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen