Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; ØInn: 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; ØInn: 12mm
Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid; schwarz; -40÷120°C; ØInn: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1527110100
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.527.1101.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HUMMEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...120°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 15,8mm
Innendurchmesser: 12mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Ausführung: eingeschnitten
Herstellerserie: Polyamide-Conduit Slit
Biegeradius: 35mm
Packungsinhalt: 50m
Rohrgröße: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,64*
€ 128,0916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,67*
€ 125,7473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,28*
€ 106,2432
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,39*
€ 96,8541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.