Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polyamid; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1533500050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.533.5000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP55
Material: Polyamid
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Schlüsselgröße: 62mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 50mm / M50
Gewinde-Art: Außenring;metrisch
Herstellerserie: Polyamide-Conduit
Gewindesteigung: 1,5
Rohrgröße: 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.