Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° abgewinkelte Steckverbinder; Gewinde: PG,Außenring; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° abgewinkelte Steckverbinder; Gewinde: PG,Außenring; IP55
90° abgewinkelte Steckverbinder; Gewinde: PG,Außenring; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1535110114
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.535.1101.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP55
Material: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: 90° abgewinkelte Steckverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 12 / PG11
Gewinde-Art: Außenring;PG
Herstellerserie: Polyamide-Conduit
Rohrgröße: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.