Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1570486014
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.570.4860.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP54
Material: Messing
Gewindelänge: 14mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 46mm / PG48
Gewinde-Art: Außenring;PG
Herstellerserie: Metal-Fitting
Rohrgröße: 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.