Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1573486014
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.573.4860.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 51mm / PG48
Gewinde-Art: Außenring;PG
Herstellerserie: Metal fitting pro S
Rohrgröße: 51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.