Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 16mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 16mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM
Schelle; ØBündel: 16mm; Stahl; Material der Abdeckung: EPDM
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1574166000
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.574.1660.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 16mm
Material der Abdeckung: EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.