Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex
Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1610630051
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.610.6300.51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 10mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M63
Achtung!: ohne Dichtung
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 29...35mm
Schlüsselgröße: 68mm;64mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-M-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.