Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde,mit Erdung; M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde,mit Erdung; M40
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde,mit Erdung; M40
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1637400030
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.637.4000.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 15mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M40
Beschichtungsmaterial: Nickel
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 24...32mm
Schlüsselgröße: 50mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde;mit Erdung
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Abschirmleitungen
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-M-EMC-D-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.