Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex
Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP68; Messing; HSK-M-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1640500051
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.640.5000.51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 9mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M50
Achtung!: ohne Dichtung
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 25...31mm
Schlüsselgröße: 57mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-M-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.