Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG7; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG7; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex
Kabelverschraubung; PG7; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1660070001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.660.0700.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...130°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 5mm
Dichtungsmaterial: PVD
Stopfbuchsengewinde: PG7
Achtung!: ohne Dichtung
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Schlüsselgröße: 14mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-M-PVDF-Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.