Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG9; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG9; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex
Kabelverschraubung; PG9; IP68; Messing; HSK-M-PVDF-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1660090001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.660.0900.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel messing
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen messing
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...130°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 6mm
Dichtungsmaterial: PVD
Stopfbuchsengewinde: PG9
Achtung!: ohne Dichtung
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Schlüsselgröße: 17mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-M-PVDF-Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.