Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mehrloch; PG11; IP65; Messing; Anz.Öffn: 3; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mehrloch; PG11; IP65; Messing; Anz.Öffn: 3; 3mm
Kabelverschraubung; mehrloch; PG11; IP65; Messing; Anz.Öffn: 3; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1697110101
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.697.1101.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel messing
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen messing
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Durchmesser der Öffnung: 3mm
Gewindelänge: 6mm
Dichtungsmaterial: Elastomer
Stopfbuchsengewinde: PG11
Korpus-Verkleidung: Nickel
Anzahl der Öffnungen: 3
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Schlüsselgröße: 20mm
Stopfbuchsenausführung: mehrloch
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-M-MULTI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.