Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M32; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-Ex-d; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1896320050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.896.3200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 16mm
Dichtungsmaterial: FPM
Stopfbuchsengewinde: M32
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 41mm
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-INOX-Ex-d
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.