Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-Ex-d; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-Ex-d; mit Abdichtung
Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-Ex-d; mit Abdichtung
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1897200050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.897.2000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 16mm
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: M20
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 22mm
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-INOX-Ex-d
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.