Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsventil; Mat: Messing vernickelt; Außengew: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlüftungsventil; Mat: Messing vernickelt; Außengew: G 1/4"
Entlüftungsventil; Mat: Messing vernickelt; Außengew: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-2110140001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2 110 1400 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Höhe: 26mm
Anwendung: für Heizkörper
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Entlüftungsventil
Außerngewinde: G 1/4"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,02*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.