Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; mit Abdichtung; Mat: Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; mit Abdichtung; Mat: Messing vernickelt
Verschlussschraube; mit Abdichtung; Mat: Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-2500180001
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2 500 1800 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Außerngewinde: G 1/8"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.