Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C; UL94V-2
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-HV1301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 1mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07271*
€ 0,09181*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07269*
€ 0,09189*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0735*
€ 0,0929*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0749*
€ 0,0944*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,073*
€ 0,2694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.