Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; PVC; grau; Frontplattenstärke: max.3mm; -30÷60°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; PVC; grau; Frontplattenstärke: max.3mm; -30÷60°C; UL94V-0
Tülle; PVC; grau; Frontplattenstärke: max.3mm; -30÷60°C; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-HV1607-PVC-FR-GY
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-06078
EAN/GTIN:
     4031026186535
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 3mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Korpusfarbe: grau
Stärke: 11mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,38964*
€ 0,50964*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,39151*
€ 0,51151*
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,4024*
€ 0,5324*
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,408*
€ 0,538*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.