Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 367mm; W: 8,9mm; Polyamid; 710N; schwarz; Ømax: 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HV9100-CP0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HV9100-CP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 367mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 100mm
Festigkeit der Kabelbinder: 710N
Herstellerserie: Hyper-V™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.