Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Audio Weiche; 4Ω; Pmax: 180W; 300/4000Hz; 12dB/okt; audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Audio Weiche; 4Ω; Pmax: 180W; 300/4000Hz; 12dB/okt; audio
Filter: Audio Weiche; 4Ω; Pmax: 180W; 300/4000Hz; 12dB/okt; audio
Artikel-Nr.:
     2805-HW-3/130-NG-4R-VS
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
visaton frequenzweiche
frequenzweiche
Hersteller: VISATON
Leistung: 0,12kW
Impedanz:
Filter-Typ: Audio Weiche
Anwendung: audio
Max. Leistung: 180W
Abmessungen: 155x180mm
Neigungswinkel: 12dB/okt
Teilungsfrequenz: 300/4000Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,19*
€ 68,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,67*
€ 68,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 71,01*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 130,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.