Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 270uF; 500VDC; Ø35x40mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HY2H277M35040HA
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     HY2H277M35040HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: max. 105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 7000h
Kondensatorenserie: HY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0508* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 176,57*
€ 210,1183
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 173,05*
€ 205,9295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 169,04*
€ 201,1576
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 163,44*
€ 194,4936
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 152,54*
€ 181,5226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.