Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Gewinde: metrisch; Polyamid 6; BLN; -30÷100°C; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; Gewinde: metrisch; Polyamid 6; BLN; -30÷100°C; schwarz
Mutter; Gewinde: metrisch; Polyamid 6; BLN; -30÷100°C; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-I-BLN-M16
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BLN-M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PMA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...100°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 19mm
Ausführung: lösbar
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: BLN
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.