Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 100V; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 100V; 2A
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 100V; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-I-DS1066-SCW03
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     I-DS1066-SCW003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00278*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00912*
€ 0,01085
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00353*
€ 0,0042
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00336*
€ 0,004
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00278*
€ 0,00331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.