Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltknopf; Innengew: M6; 16mm; Durchm.Sockel: 12mm; Ømax: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltknopf; Innengew: M6; 16mm; Durchm.Sockel: 12mm; Ømax: 16mm
Schaltknopf; Innengew: M6; 16mm; Durchm.Sockel: 12mm; Ømax: 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-I.622/25-M6-BK
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     I.622/25-M6 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Maschinen-Schaltknopf
Schaltknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Länge: 25mm
Gewindelänge: 16mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schaltknopf
Innengewinde: M6
Sockeldurchmesser: 12mm
Elementdurchmesser max.: 16mm
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.