Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltknopf; Innengew: M10; 35mm; Durchm.Sockel: 21mm; Ømax: 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltknopf; Innengew: M10; 35mm; Durchm.Sockel: 21mm; Ømax: 34mm
Schaltknopf; Innengew: M10; 35mm; Durchm.Sockel: 21mm; Ømax: 34mm
Artikel-Nr.:
     2805-I.622/55-M10-BK
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     I.622/55-M10 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Maschinen-Schaltknopf
Schaltknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Länge: 54,5mm
Gewindelänge: 35mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Schaltknopf
Innengewinde: M10
Sockeldurchmesser: 21mm
Elementdurchmesser max.: 34mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.