Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 1,1kW; UStrom: 170÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 1,1kW; UStrom: 170÷264VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 1,1kW; UStrom: 170÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-I5DAE211B10010000S
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     I5DAE211B10V10000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: LENZE
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Anzahl Eingänge: 7
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 170...264V AC
Achtung!: Steuereinheit separat erhältlich;Tastatur separat erhältlich
Passendes Zubehör: I5CA50020000A0000S;I5CA50030000A0000S;I5CA5C020000A0000S;I5CA5G020000A0000S;I5CA5P020000A0000S;I5CA5R020000A0000S;I5CA5T020000A0000S;I5CA5V020000A0000S;I5CA5W020000A0000S;I5MADK0000000S;I5MADU0000000S;I5MADW0000000S
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,1kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: i550
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LENZE:
LENZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.