Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 7,5kW; 3x400VAC; 3x340÷528VAC; 0÷10V; IN: 7; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-I5DAE275F10010000S
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     I5DAE275F10010000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: LENZE
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Anzahl Eingänge: 7
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 16,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Achtung!: Steuereinheit separat erhältlich;Tastatur separat erhältlich
Passendes Zubehör: I5CA50020000A0000S;I5CA50030000A0000S;I5CA5C020000A0000S;I5CA5G020000A0000S;I5CA5P020000A0000S;I5CA5R020000A0000S;I5CA5T020000A0000S;I5CA5V020000A0000S;I5CA5W020000A0000S;I5MADK0000000S;I5MADU0000000S;I5MADW0000000S
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 7,5kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 340...528V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: i550
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LENZE:
LENZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,60*
€ 1.504,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,06*
€ 1.481,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,53*
€ 1.419,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,02*
€ 1.398,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,00*
€ 1.381,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.