Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO; 15mm; 12÷36VDC; M30; IP67; 100mA; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO; 15mm; 12÷36VDC; M30; IP67; 100mA; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-IA30ASF15DOM1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     IA30ASF15DOM1
EAN/GTIN:
     5709870270425
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
carlo gavazzi näherungsschalter ind...
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...36V DC
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 400Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 15mm
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: M12 Verbinder
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.