Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 10mm; 10÷35VDC; M30; IP65; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-IB300150
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB300150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: 0...180°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewindelänge: 60mm
Gesamtlänge: 70mm
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 10mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,79*
€ 282,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,14*
€ 282,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,86*
€ 284,68*
Frei Haus
ab € 247,12*
€ 284,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 277,03*
€ 314,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.