Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 2A/250VAC; ON-ON; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 2A/250VAC; ON-ON; -30÷85°C
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 2A/250VAC; ON-ON; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-IC2105S1M1QE2
Hersteller:
     IC SWITCHES
Herst.-Nr.:
     IC2105S1M1QE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: IC SWITCHES
Montage: Schrauben
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 4,7mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,56x11,43x7,62mm
Ausgänge: Lötverbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Polyamid
Höhe des Schiebereglers: 5,08mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.