Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB,PCB-Klemme; THT; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB,PCB-Klemme; THT; 5A
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB,PCB-Klemme; THT; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-ICD15S13E4GV00LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ICD15S13E4GV00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub HD
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: LD
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeschraube;Standard 10,4 mm
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,91*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 0,918*
€ 2,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.