Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 15mm; W: 15mm; H: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 15mm; W: 15mm; H: 14mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 15mm; W: 15mm; H: 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-ICKBGA15X15X14
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 15 X 15 X 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 15mm
Material: Aluminium
Höhe: 14mm
Länge: 15mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
Sockelstärke: 1,8mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.