Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 32mm; H: 14mm; 15,71K/W; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 32mm; H: 14mm; 15,71K/W; schwarz
Radiator; LED; Ø: 32mm; H: 14mm; 15,71K/W; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ICKLEDR32X14
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKLEDR32X14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 32mm
Höhe: 14mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 15,71K/W
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.