Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 32,5mm; H: 20mm; 5,6K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 32,5mm; H: 20mm; 5,6K/W
Radiator; LED; Ø: 32,5mm; H: 20mm; 5,6K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICKSR32.5X20
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKSR32.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Material: Aluminium
Durchmesser: 32,5mm
Höhe: 20mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 5,6K/W
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.