Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 45mm; H: 30mm; 9,77K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 45mm; H: 30mm; 9,77K/W
Radiator; LED; Ø: 45mm; H: 30mm; 9,77K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICKSR45X30
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKSR45X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Material: Aluminium
Durchmesser: 45mm
Höhe: 30mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 9,77K/W
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.