Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm
Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-709.CF
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     709.CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Polyamid mit leitenden Fasern
Resistenz gegenüber: Reibung
Werkzeug-Typ: Pinzette
Einheitspreis: Nein
Spitzenform: flach
Pinzettenlänge: 115mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;hohe Elastizität
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Breite des Endstückes: 3,3mm
Art der Pinzette: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 4,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 5,19*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 3,41*
€ 5,48*
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.