Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach; L.Pinzette: 30mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach; L.Pinzette: 30mm; ESD
Endstück-Satz; Spitzenf. Spitze: flach; L.Pinzette: 30mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-A277CF
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A277CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Kohlefaser
Werkzeug-Typ: Endstück-Satz
Klingenform: gebogen;verengt
Spitzenform: flach
Pinzettenlänge: 30mm
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Art der Pinzette: gebogen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 9,95*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,11*
€ 11,10*
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 14,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.