Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Mikroskop; Oberfl: x400÷x470; Auflösung: 5 Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IDL-AM7013MZT4
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AM7013MZT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Hersteller: IDEAL-TEK
Gehäuse-Material: Aluminium
Werkzeug-Typ: digitales Mikroskop
Vergrößerung: x400...x470
Auflösung: 5 Mpx
Zusatzfunktionen: eingebauter, regelbarer Polarisator
Herstellerserie: Dino-Lite Premier
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEAL-TEK:
IDEAL-TEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,70*
€ 1.363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,97*
€ 1.356,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,52*
€ 1.276,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,67*
€ 1.232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,33*
€ 1.055,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,54*
€ 991,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.