Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierstifte; Spitze: dünn,Filz; Mat: Polyethylen,Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierstifte; Spitze: dünn,Filz; Mat: Polyethylen,Polypropylen
Dosierstifte; Spitze: dünn,Filz; Mat: Polyethylen,Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-BON-102B
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BON-102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
flussmittelstift
Hersteller: IDEAL-TEK
Gehäuse-Material: Polyethylen;Polypropylen
Länge: 187mm
Fassungsvermögen: 8ml
Werkzeug-Typ: Dosierstifte
Ausführung: ESD
Endstück-Art: dünn;Filz
Eigenschaften des Lötgerätes: wiederauffüllbar;abdrehbares Endstück
Anwendung von Lötausrüstung: Dosierung des Flussmittels, Alkohols, Fluorreiniger
Handelsname: Bonpen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 28,12*
5
Frei Haus
ab € 22,518*
€ 28,714*
5
Frei Haus
ab € 25,966*
€ 32,538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.