Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierstifte; Spitze: Pinsel,flach; 8ml; ESD; Bonpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierstifte; Spitze: Pinsel,flach; 8ml; ESD; Bonpen
Dosierstifte; Spitze: Pinsel,flach; 8ml; ESD; Bonpen
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-BON-102D
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BON-102D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
flussmittelstift
Hersteller: IDEAL-TEK
Gehäuse-Material: Polyethylen;Polypropylen
Länge: 187mm
Fassungsvermögen: 8ml
Werkzeug-Typ: Dosierstifte
Ausführung: ESD
Endstück-Art: Pinsel;flach
Eigenschaften des Lötgerätes: wiederauffüllbar;abdrehbares Endstück
Anwendung von Lötausrüstung: Dosierung des Flussmittels, Alkohols, Fluorreiniger
Handelsname: Bonpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.