Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 25Stk; L: 70mm; Ø: 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticky Swabs ESD | Beschreibung: 3 mm Ø
Sticky Swabs ESD | Beschreibung: 3 mm Ø
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT01403/25
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01403/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Durchmesser: 3mm
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 29,00*
€ 49,20*
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 49,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,82*
€ 53,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,21*
€ 52,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Pakete (ab € 1,3928* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.