Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-MPT2.SV
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT2SV.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Kunststoff
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Besteck
Spitzenform: scharf;Schaufel
Temperaturbeständigkeit: 150°C
Ausführung: ESD
Anwendung von Lötausrüstung: Schaben, Entfernen von Lötüberschuss, Trennen von unsauberen Lötverbindungen
Art der Pinzette: gebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.