Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem; 18÷36VDC; D-Sub 15pin,RJ45,RS232C; 9,6kbps; 112x30x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IDM50B-MODEM-CARD
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     IDM 50 B MODEM CARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DECODE
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 18...36V DC
Äußere Abmessungen: 112x30x170mm
Schnittstelle: RS232C;RJ45;D-Sub 15pin
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 9,6kbps
Industriemodul-Typ: Modem
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Standard: Bell 103;Bell 202;ITU R.35;ITU R.37;ITU R.38A;ITU R.38B;ITU V.21;ITU V.23;ITU V.29
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,38*
€ 753,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,45*
€ 732,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.